€ 447,71/ stukexcl. btw
€ 541,73incl. btw
Verkocht per: 9Min. order: 9
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Type | 14M-115 |
Steek lengte | 1512 mm |
Breedte | 115 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 108 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 6 mm |
Riemdikte | 10 mm |