Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1456-14M-40 HTD

  • ERIKS:14320291
  • Fabrikant:4051817022972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,17/ stukexcl. btw

€ 184,13incl. btw

Verkocht per: 27Min. order: 27

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-040
Steek lengte
1456 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
104
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm