Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1432-8M-20 HTD

  • ERIKS:14321340
  • Fabrikant:4051817021432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,22/ stukexcl. btw

€ 42,62incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-020
Steek lengte
1432 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
179
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm