Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1424-S8M-85 STD

  • ERIKS:14322959
  • Fabrikant:4051817032865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,70/ stukexcl. btw

€ 190,82incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-085
Steek lengte
1424 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
178
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm