Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1420-S5M-25 STD

  • ERIKS:14322630
  • Fabrikant:4051817029612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,32/ stukexcl. btw

€ 45,16incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S5M-025
Steek lengte
1420 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
284
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.9 mm
Riemdikte
3.4 mm