Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 142-S2M-9 STD

  • ERIKS:14322119
  • Fabrikant:4051817024389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

Verkocht per: 44Min. order: 44

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S2M-009
Steek lengte
142 mm
Breedte
9 mm
Steek
2 mm
Aantal tanden
71
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
0.75 mm
Riemdikte
1.35 mm