Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1408-S8M-30 STD

  • ERIKS:14322953
  • Fabrikant:4051817032803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,27/ stukexcl. btw

€ 65,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-030
Steek lengte
1408 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
176
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm