Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1400-XXH-300 CTB

  • ERIKS:14323438
  • Fabrikant:4051817011778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.064,88/ stukexcl. btw

€ 1.288,50incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-300
Steek lengte
3556 mm
Steek lengte
140 in
Breedte
76.2 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
9.6 mm
Riemdikte
15.8 mm