Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1400-XXH-200 CTB

  • ERIKS:14323437
  • Fabrikant:4051817011761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 696,79/ stukexcl. btw

€ 843,12incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-200
Steek lengte
3556 mm
Steek lengte
140 in
Breedte
50.8 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
9.6 mm
Riemdikte
15.8 mm