Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1392-S8M-20 STD

  • ERIKS:14322944
  • Fabrikant:4051817032711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,47/ stukexcl. btw

€ 44,13incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-020
Steek lengte
1392 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
174
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm