Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1344-14M-170 HTD

  • ERIKS:14320285
  • Fabrikant:4051817022910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 625,98/ stukexcl. btw

€ 757,44incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-170
Steek lengte
1344 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm