Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1344-14M-115 HTD

  • ERIKS:14320284
  • Fabrikant:4051817022903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 420,20/ stukexcl. btw

€ 508,44incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-115
Steek lengte
1344 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm