€ 51,84/ stukexcl. btw
€ 62,73incl. btw
Verkocht per: 39Min. order: 39
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S8M-030 |
Steek lengte | 1320 mm |
Breedte | 30 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 165 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3 mm |
Riemdikte | 5.2 mm |