€ 80,94/ stukexcl. btw
€ 97,94incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Type | 8M-050 |
Steek lengte | 1264 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 158 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |