Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1216-8M-85 HTD

  • ERIKS:14321283
  • Fabrikant:4051817020862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,77/ stukexcl. btw

€ 161,86incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-085
Steek lengte
1216 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
152
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm