Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1216-8M-20 HTD

  • ERIKS:14321280
  • Fabrikant:4051817020831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,38/ stukexcl. btw

€ 37,97incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-020
Steek lengte
1216 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
152
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm