Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1200-XXH-500 CTB

  • ERIKS:13700896
  • Fabrikant:4051817011754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.591,67/ stukexcl. btw

€ 1.925,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-500
Steek lengte
3048 mm
Steek lengte
120 in
Breedte
127 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
9.6 mm
Riemdikte
15.8 mm