Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1192-S8M-85 STD

  • ERIKS:14322873
  • Fabrikant:4051817032025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,79/ stukexcl. btw

€ 165,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-085
Steek lengte
1192 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
149
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm