Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1190-S14M-55 STD

  • ERIKS:14322009
  • Fabrikant:4051817034012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,72/ stukexcl. btw

€ 223,51incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-055
Steek lengte
1190 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
85
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
10.2 mm