Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1184-8M-30 HTD

  • ERIKS:14321273
  • Fabrikant:4051817020763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,08/ stukexcl. btw

€ 55,76incl. btw

Verkocht per: 39Min. order: 39

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-030
Steek lengte
1184 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
148
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm