Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 118-XL-031 CTB

  • ERIKS:14323162
  • Fabrikant:4051817008907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-031
Steek lengte
299.72 mm
Steek lengte
11.8 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
59
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm