Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 116-S2M-6 STD

  • ERIKS:14322091
  • Fabrikant:4051817024105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verkocht per: 66Min. order: 66

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S2M-006
Steek lengte
116 mm
Breedte
6 mm
Steek
2 mm
Aantal tanden
58
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
0.75 mm
Riemdikte
1.35 mm