Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1128-8M-50 HTD

  • ERIKS:14321254
  • Fabrikant:4051817020572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,55/ stukexcl. btw

€ 89,00incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-050
Steek lengte
1128 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
141
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm