Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1120-S14M-40 STD

  • ERIKS:14322003
  • Fabrikant:4051817033954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,51/ stukexcl. btw

€ 157,92incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-040
Steek lengte
1120 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
10.2 mm