Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1120-S14M-115 STD

  • ERIKS:14322006
  • Fabrikant:4051817033985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,68/ stukexcl. btw

€ 458,20incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-115
Steek lengte
1120 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
10.2 mm