Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 111-3M-6 HTD

  • ERIKS:14320386
  • Fabrikant:4051817011884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verkocht per: 480Min. order: 480

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-006
Steek lengte
111 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
37
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm