Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1092-14M-85 HTD

  • ERIKS:14320273
  • Fabrikant:4051817022798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,28/ stukexcl. btw

€ 343,98incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-085
Steek lengte
1092 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm