Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1016-MXL-019 CTB

  • ERIKS:14321827
  • Fabrikant:4051817004992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

Verkocht per: 82Min. order: 82

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-019
Steek lengte
258.06 mm
Steek lengte
10.16 in
Breedte
4.83 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
127
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Profielhoogte
0.254 mm
Tandhoogte
0.51 mm