Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-XL-037 HF

  • ERIKS:13696251
  • Fabrikant:4051817319386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,26/ meterexcl. btw

€ 14,83incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
XL-037 HF
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm