Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-T5-32 HP

  • ERIKS:13696243
  • Fabrikant:4051817264501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,55/ meterexcl. btw

€ 46,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
T5-032 HP
Breedte
32 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.2 mm