Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-T5-25 HP

  • ERIKS:13696239
  • Fabrikant:4051817323857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,40/ meterexcl. btw

€ 25,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
T5-025 HP
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.2 mm