Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-L-150 HF

  • ERIKS:13696148
  • Fabrikant:4051817318877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,90/ meterexcl. btw

€ 47,07incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
L-150 HF
Steek lengte
381 mm
Steek lengte
15 in
Breedte
38.1 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
3.6 mm