Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-L-075 HF

  • ERIKS:13696146
  • Fabrikant:4051817318853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,49/ meterexcl. btw

€ 26,00incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
L-075 HF
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
3.6 mm