Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-H-300 HF

  • ERIKS:13696071
  • Fabrikant:4051817318297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,00/ meterexcl. btw

€ 82,28incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
H-300 HF
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.3 mm