Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-AT3-25 HP

  • ERIKS:13696048
  • Fabrikant:4051817263573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,97/ meterexcl. btw

€ 48,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
AT3-025 HP
Breedte
25 mm
Steek
3 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.1 mm
Riemdikte
1.9 mm