Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-AT20-32 HP

  • ERIKS:13696037
  • Fabrikant:4051817249461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,31/ meterexcl. btw

€ 63,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
AT20-032 HP
Breedte
32 mm
Steek
20 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
5 mm
Riemdikte
9 mm