€ 63,94/ meterexcl. btw
€ 77,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE |
Type | AT10-075 HP |
Breedte | 75 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 2.5 mm |
Riemdikte | 5 mm |