Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-AT10-25 HP

  • ERIKS:13696021
  • Fabrikant:4051817324564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,33/ meterexcl. btw

€ 27,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
AT10-025 HP
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.5 mm
Riemdikte
5 mm