Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-8M-85 HP

  • ERIKS:13696144
  • Fabrikant:4051817325363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,22/ meterexcl. btw

€ 92,23incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Type
8M-085 HP
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm