Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-8M-50 HP

  • ERIKS:13696141
  • Fabrikant:4051817325356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,64/ meterexcl. btw

€ 51,59incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Type
8M-050 HP
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm