Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-8M-30 HP

  • ERIKS:13696138
  • Fabrikant:4051817325349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,39/ meterexcl. btw

€ 34,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Type
8M-030 HP
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm