€ 19,44/ meterexcl. btw
€ 23,52incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD |
Type | 8M-020 HP |
Breedte | 20 mm |
Steek | 8 mm |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |