€ 27,63/ meterexcl. btw
€ 33,43incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD |
Type | 5M-025 HP |
Breedte | 25 mm |
Steek | 5 mm |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Riemdikte | 3.6 mm |