Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-5M-15 HP

  • ERIKS:13696114
  • Fabrikant:4051817325158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,91/ meterexcl. btw

€ 25,30incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Type
5M-015 HP
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm