Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-3M-50 HP

  • ERIKS:13696105
  • Fabrikant:4051817318570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,89/ meterexcl. btw

€ 57,95incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Type
3M-050 HP
Breedte
50 mm
Steek
3 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm