Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-3M-25 HP

  • ERIKS:13696103
  • Fabrikant:4051817247849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,37/ meterexcl. btw

€ 31,91incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD
Type
3M-025 HP
Breedte
25 mm
Steek
3 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm