Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white CTL-14M-85 XHP PAZ

  • ERIKS:13696156
  • Fabrikant:4051817318938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,56/ meterexcl. btw

€ 276,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE RPP
Type
14M-085 XHP PAZ
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm