€ 66,47/ meterexcl. btw
€ 80,43incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE HTD |
Type | 14M-040 HP |
Breedte | 40 mm |
Steek | 14 mm |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 6 mm |
Riemdikte | 10 mm |