Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchrodrive white 30mAT5-25 HP

  • ERIKS:14327350
  • Fabrikant:4051817317825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,26/ stukexcl. btw

€ 25,72incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-125
Steek lengte
4326 mm
Breedte
125 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
309
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
CR
Kleur
Geel
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 80 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm