€ 98,03/ stukexcl. btw
€ 118,62incl. btw
Verkocht per: 48Min. order: 48
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR CXA HTD |
Type | 8M-030 |
Steek lengte | 920 mm |
Breedte | 30 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 115 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |